PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

3-B

3-B

TSUBAKI 3-B

Idler Tensioner; Base Mounted; 1-3/4" Shaft Diameter; 14" Overall Length; 4" Overall Width; 6-1/4" Overall Height; Adjustable

Katalógové číslo výrobcu

3-B

BDI #

920420

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
5.44
UNSPSC
24101700
EAN
0097039378224
Meno produktu
Idler Tensioner
Typ produktu
Base Mounted
Priemer hriadeľu - palce
1.75
Priemer hriadeľu – milimetre
44.45
Celková dĺžka - palce
14
Celková dĺžka – milimetre
355.6
Celková šírka - palce
4
Celková šírka – milimetre
101.6
Celková výška - palce
6.25
Celková výška – milimetre
158.75
Used With
Idler Sprocket
Montážne skrutky
0.563
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Idler Tensioners
Trieda produktu – BDI
M02342
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Tensioner
Reťazec kľúčového slova
Idler
Váha / libry
12
Dlhý popis
Idler Tensioner; Base Mounted; 1-3/4" Shaft Diameter; 14" Overall Length; 4" Overall Width; 6-1/4" Overall Height; Adjustable