PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

N1 TIGHTENER SHAFT

N1 TIGHTENER SHAFT

BROWNING N1 TIGHTENER SHAFT

1/2" Shaft Diameter; 1-1/2" Usable Length; 2-5/16" Overall Length; 3/8-16 Mounting Thread Size 1; 7/16" Mounting Thread Length 1; Steel

Katalógové číslo výrobcu

N1 TIGHTENER SHAFT

BDI #

327205

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.06
UNSPSC
26111800
EAN
0662289204182
Meno produktu
Idler Shaft
Priemer hriadeľu - palce
0.5
Priemer hriadeľu – milimetre
12.7
Celková dĺžka - palce
2.313
Celková dĺžka – milimetre
58.75
Thread Size 1
3/8-16
Thread Size 2
Not Applicable
Used With
ATN-1 | DATN-1 | FATN-1 | FFTN-1 | SATN-1
Materiál
Steel
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
With Set Screw and Collar
Kategória BDI
Idler Shafts and Studs
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Shaft
Reťazec kľúčového slova
Idler
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
N1 TIGHTENER SHAFT
Interné číslo výrobcu
1296938
Váha / libry
0.13
Dlhý popis
1/2" Shaft Diameter; 1-1/2" Usable Length; 2-5/16" Overall Length; 3/8-16 Mounting Thread Size 1; 7/16" Mounting Thread Length 1; Steel
Thread Length 1
0,438 Inch | 11,125 Millimeter
Usable Length
1,5 Inch | 38,1 Millimeter
Thread Length 2
0 Inch | 0 Millimeter