PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

RA3503

RA3503

FENNER DRIVES RA3503

Cable; 0.669" Bore; 1/4" Cable Diameter; 3.55" Outside Diameter; 0.39" Face Width; Ball Bearing; Nylon

Katalógové číslo výrobcu

RA3503

BDI #

17283370

MNOŽSTVO

Výrobca
FENNER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.128
UNSPSC
31171806
EAN
0662345007573
Meno produktu
Cable Idler Pulley
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
16.993
Šírka tváre - palce
0.39
Šírka tváre – milimetre
9.906
Typ ložiska
Ball Bearing
Vonkajší priemer - palce
3.55
Vonkajší priemer – milimetre
90.17
Dĺžka cez dieru – palce
0.472
Dĺžka cez dieru – milimetre
12
Materiál
Nylon
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
6203-2RS Bearing | Solid Web | Non-Ribbed
Kategória BDI
Idler Cable Pulleys
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Idler Cable
Číslo položky výrobcu
3.55" 1/4" Cable Pulley
Interné číslo výrobcu
RA3503
Váha / libry
0.281
Dlhý popis
Cable; 0.669" Bore; 1/4" Cable Diameter; 3.55" Outside Diameter; 0.39" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Cable Diameter
0,25 Inch | 6,35 Millimeter