Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
Cable Idler Pulley
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
16.993
Šírka tváre – milimetre
7.874
Vonkajší priemer - palce
5
Vonkajší priemer – milimetre
127
Dĺžka cez dieru – palce
0.472
Dĺžka cez dieru – milimetre
12
Ostatné vlastnosti
6203-2RS Bearing | Solid Web | Non-Ribbed
Kategória BDI
Idler Cable Pulleys
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Reťazec kľúčového slova
Idler Cable
Číslo položky výrobcu
5" 3/16" Cable Pulley
Interné číslo výrobcu
RA5001
Dlhý popis
Cable; 0.669" Bore; 3/16" Cable Diameter; 5" Outside Diameter; 0.31" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Cable Diameter
0,188 Inch | 4,775 Millimeter