PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

FA3751

FA3751

FENNER DRIVES FA3751

Flat Belt; 0.669" Bore; 1" Maximum Belt Width; 3.8" Outside Diameter; 1.03" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon

Katalógové číslo výrobcu

FA3751

BDI #

17283161

MNOŽSTVO

Výrobca
FENNER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.153
UNSPSC
31171806
EAN
0662345007467
Meno produktu
Flat Belt Idler Pulley
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
16.993
Šírka tváre - palce
1.03
Šírka tváre – milimetre
26.162
Typ ložiska
Ball Bearing
Príruby
Yes
Vonkajší priemer - palce
3.8
Vonkajší priemer – milimetre
96.52
Dĺžka cez dieru – palce
0.472
Dĺžka cez dieru – milimetre
12
Materiál
Nylon
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Crowned Face | 6203-2RS Insertion Molded Bearing | 7/8 Inch Belt Size
Kategória BDI
Idler Flat Belt Pulleys
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Kľúčové slovo 3
Flat
Reťazec kľúčového slova
Idler Belt Flat
Číslo položky výrobcu
3.8" 1" Flat Belt Idler
Interné číslo výrobcu
FA3751
Váha / libry
0.336
Dlhý popis
Flat Belt; 0.669" Bore; 1" Maximum Belt Width; 3.8" Outside Diameter; 1.03" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
Maximum Belt Width
1 Inch | 25,4 Millimeter