PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

H32BB13

H32BB13

TSUBAKI H32BB13

Idler Chain Sprocket; Roller Chain; 32B-1 Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 50.8MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Carbon Steel; 9.314MM Outside Diameter

Katalógové číslo výrobcu

H32BB13

BDI #

921630

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
5.725
UNSPSC
31171901
EAN
0696223034955
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Chain Idler
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
27.80029
Detail produktu
Idler Chain Sprocket
Špecifikácia produktu
Idler Chain Sprocket; Roller Chain; 32B-1 Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 50.8MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Carbon Steel; 9.314MM Outside Diameter
Dlhý popis
Idler Chain Sprocket; Roller Chain; 32B-1 Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 50.8MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Carbon Steel; 9.314MM Outside Diameter