PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

KSR20-B0-10-10-17-15

INA KSR20-B0-10-10-17-15

Idler Chain Sprocket; 20 MM Bore Diameter; 47 MM Outside Diameter; 33 MM Width; 86.3 MM Pitch Circle Diameter; 17 Number Of Teeth

Katalógové číslo výrobcu

KSR20-B0-10-10-17-15

BDI #

1175040

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
3
Značka
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.37
UNSPSC
26111900
EAN
4012802789614
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Chain Idler
URL výrobcu
https://www.schaeffler.us
Váha / libry
0.81571
Detail produktu
Idler Chain Sprocket
Špecifikácia produktu
20 MM Bore Diameter; 47 MM Outside Diameter; 33 MM Width; 86.3 MM Pitch Circle Diameter; 17 Number Of Teeth
Dlhý popis
Idler Chain Sprocket; 20 MM Bore Diameter; 47 MM Outside Diameter; 33 MM Width; 86.3 MM Pitch Circle Diameter; 17 Number Of Teeth