PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

CT2202

CT2202

FENNER DRIVES CT2202

Slider; 60 Chain Size; Roller Chain; 0.87" Face Width; 3/4" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand

Katalógové číslo výrobcu

CT2202

BDI #

17283101

MNOŽSTVO

Výrobca
FENNER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.53
UNSPSC
24101700
EAN
0662345005678
Typ produktu
Slider
Veľkosť reťaze
60
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Typ reťaze
Roller Chain
Montáž komponentov
Tensioner with Head
Uchytávacia metóda
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Typy nastavení (regulácie)
Spring
Počet prameňov
1
Šírka tváre - palce
0.87
Šírka tváre – milimetre
22.098
Celková dĺžka - palce
3.5
Celková dĺžka – milimetre
88.9
Celková šírka - palce
1.18
Celková šírka – milimetre
29.972
Celková výška - palce
6.47
Celková výška – milimetre
164.338
Materiál
Aluminum | UHMW Head
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Rugged | Self Lubricating Small Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategória BDI
Idler Chain Assemblies
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Chain Idler
Číslo položky výrobcu
Tensioner Sm Arc head #60 sgl
Interné číslo výrobcu
CT2202
Váha / libry
1.176
Dlhý popis
Slider; 60 Chain Size; Roller Chain; 0.87" Face Width; 3/4" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand