PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

CT1202

CT2203

FENNER DRIVES CT2203

Slider; 50 Chain Size; Roller Chain; 0.98" Face Width; 5/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 2 Strand

Katalógové číslo výrobcu

CT2203

BDI #

17283102

MNOŽSTVO

Výrobca
FENNER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.54
UNSPSC
24101700
EAN
0662345005685
Typ produktu
Slider
Veľkosť reťaze
50
Rozteč reťaze - palce
0.625
Rozteč reťaze – milimetre
15.875
Typ reťaze
Roller Chain
Montáž komponentov
Tensioner with Head
Uchytávacia metóda
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Typy nastavení (regulácie)
Spring
Počet prameňov
2
Šírka tváre - palce
0.98
Šírka tváre – milimetre
24.892
Celková dĺžka - palce
3.5
Celková dĺžka – milimetre
88.9
Celková šírka - palce
1.18
Celková šírka – milimetre
29.972
Celková výška - palce
6.47
Celková výška – milimetre
164.338
Materiál
Aluminum | UHMW Head
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Rugged | Self Lubricating Small Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategória BDI
Idler Chain Assemblies
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Chain Idler
Číslo položky výrobcu
Tensioner Sm Arc head #50 dbl
Interné číslo výrobcu
CT2203
Váha / libry
1.198
Dlhý popis
Slider; 50 Chain Size; Roller Chain; 0.98" Face Width; 5/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 2 Strand