PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

FSPCR 2.5S BSE=10.0 SPACER

FSPCR 2.5S BSE=10.0 SPACER

TIMKEN LOVEJOY FSPCR 2.5S BSE=10.0 SPACER

Spacer, Coupling; 8.38" OD; Gear; Coupling Spacer; Steel; 10" Distance Between Shaft Ends; 2.5 Coupling Size; Unbalanced 4400 | Balanced 6600 Maximum Speed RPM; 6410Nm Torque

Katalógové číslo výrobcu

FSPCR 2.5S SPACER BSE 10

BDI #

597462

MNOŽSTVO

Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
6.81
EAN
0697904001914
Vonkajší priemer - palce
8.38
Vonkajší priemer – milimetre
212.852
Druh spojky
Gear Coupling
Komponent
Spacer
Materiál
Steel
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
10
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
254
Veľkosť alebo rad spojky
2.5
Maximálna rýchlosť RPM
Unbalanced 4400 | Balanced 6600
Profil zubu
6410Nm
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components may or may not inter-mix among brands - Spacer Coupling | Shrouded Bolt
Kategória BDI
Couplings Gear Spacer
Trieda produktu – BDI
M02302
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.80.00
Podstatné meno
Spacer
Reťazec kľúčového slova
Coupling Gear
URL výrobcu
https://www.lovejoy-inc.com
Váha / libry
15
Dlhý popis
Spacer, Coupling; 8.38" OD; Gear; Coupling Spacer; Steel; 10" Distance Between Shaft Ends; 2.5 Coupling Size; Unbalanced 4400 | Balanced 6600 Maximum Speed RPM; 6410Nm Torque