PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

FSPCR 3S BSE=5.0 SPACER

FSPCR 3S BSE=5.0 SPACER

TIMKEN LOVEJOY FSPCR 3S BSE=5.0 SPACER

Spacer, Coupling; 9.44" OD; Gear; Coupling Spacer; Steel; 5" Distance Between Shaft Ends; 3 Coupling Size; Unbalanced 4000 | Balanced 6000 Maximum Speed RPM; 10700Nm Torque

Katalógové číslo výrobcu

FSPCR 3S SPACER BSE 5

BDI #

597472

MNOŽSTVO

Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
9.06
UNSPSC
31163000
EAN
0697904002010
Vonkajší priemer - palce
9.44
Vonkajší priemer – milimetre
239.776
Druh spojky
Gear Coupling
Komponent
Spacer
Materiál
Steel
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
5
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
127
Veľkosť alebo rad spojky
3
Maximálna rýchlosť RPM
Unbalanced 4000 | Balanced 6000
Profil zubu
10700Nm
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components may or may not inter-mix among brands - Spacer Coupling | Shrouded Bolt
Kategória BDI
Couplings Gear Spacer
Trieda produktu – BDI
M02302
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.80.00
Podstatné meno
Spacer
Reťazec kľúčového slova
Coupling Gear
URL výrobcu
https://www.lovejoy-inc.com
Váha / libry
20
Dlhý popis
Spacer, Coupling; 9.44" OD; Gear; Coupling Spacer; Steel; 5" Distance Between Shaft Ends; 3 Coupling Size; Unbalanced 4000 | Balanced 6000 Maximum Speed RPM; 10700Nm Torque