PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

L146Y-G

L146Y-G

BOSTON GEAR L146Y-G

Bevel Gear; 1-1/2" Pitch Dia; 16 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.12" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Katalógové číslo výrobcu

L146Y-G

BDI #

162109

MNOŽSTVO

Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.114
UNSPSC
31171708
EAN
0781711122303
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Priemer stúpania - palce
1.5
Priemer stúpania – milimetre
38.1
Stúpanie
16 DP
Šírka tváre - palce
0.25
Šírka tváre – milimetre
6.35
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Počet zubov
24
Uhol tlaku
20 Degree
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0
Priemer náboju - palce
1.12
Priemer náboju – milimetre
28.448
Typ pohonu
Bevel Gear
Profil zubu
Straight Tooth
Špirálový uhol
Not Applicable
Materiál
Steel
Smer
Not Applicable
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
1.5:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1/2
Kategória BDI
Miter and Bevel Gears
Trieda produktu – BDI
520
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Bevel
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
L146Y-G
Interné číslo výrobcu
12230
Váha / libry
0.25
Dlhý popis
Bevel Gear; 1-1/2" Pitch Dia; 16 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.12" Hub Dia; Straight Tooth; Steel