PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

B1254-3

YSB14B28-20

BROWNING YSB14B28-20

Bevel Gear; 2" Pitch Dia; 14 DP; 0.35" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 7/8" Max Bore; 1-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Katalógové číslo výrobcu

YSB14B28-20

BDI #

321157

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.23
EAN
0662289274710
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Priemer stúpania - palce
2
Priemer stúpania – milimetre
50.8
Stúpanie
14 DP
Šírka tváre - palce
0.35
Šírka tváre – milimetre
8.89
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Počet zubov
28
Uhol tlaku
20 Degree
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0.875
Priemer náboju - palce
1.625
Priemer náboju – milimetre
41.275
Typ pohonu
Bevel Gear
Profil zubu
Straight Tooth
Špirálový uhol
Not Applicable
Materiál
Steel
Smer
Not Applicable
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Unhardened Overall | 2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1/2
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Dlhý popis
Bevel Gear; 2" Pitch Dia; 14 DP; 0.35" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 7/8" Max Bore; 1-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel