PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

F231D-17-B7

F231D-17-B7

BOSTON GEAR F231D-17-B7

Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 101 Output RPM; Flange Mounted; Helical

Katalógové číslo výrobcu

F231D-17-B7

BDI #

168660

MNOŽSTVO

Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
29.982
UNSPSC
26111538
EAN
0781711392508
Obchodný názov
OPTIMOUNT
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.11
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
78.994
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
3.11
Stredová vzdialenosť – milimetre
78.994
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
101
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
200
Celková dĺžka - palce
7.19
Celková dĺžka – milimetre
182.626
Celková šírka - palce
8.88
Celková šírka – milimetre
225.552
Celková výška - palce
9.83
Celková výška – milimetre
249.682
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
2.75HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Výstupná diera - palce
1.438
Výstupná diera – milimetre
36.525
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1194In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F231D-17-B7
Interné číslo výrobcu
39250
Váha / libry
44.5
Dlhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 101 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,41 palce | 10,414 milimetre