Minimálne nákupné množstvo
N/A
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.88
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
73.152
Uchytávací rám
Input 143TC/145TC | Output 143TC/145TC
Typ výstupu
C-Face | Shaft
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
875
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
2.875
Stredová vzdialenosť – milimetre
73.025
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
875
Celková dĺžka - palce
7.75
Celková dĺžka – milimetre
196.85
Celková šírka - palce
6.5
Celková šírka – milimetre
165.1
Celková výška - palce
9.525
Celková výška – milimetre
241.935
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
750Lbs
Vstupná hodnota plus um
11.76HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.875
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
47.625
Materiál a úprava hlavice
Grained Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
822In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
HMF2-2K-B7-B7
Interné číslo výrobcu
F05013
Dlhý popis
Speed Reducer; Parallel; 2:1 Ratio; Input 143TC/145TC | Output 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 875 Output RPM; Flange Mounted; Helical