Minimálne nákupné množstvo
N/A
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.88
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
73.152
Uchytávací rám
Input 213TC/215TC | Output 213TC/215TC
Typ výstupu
C-Face | Shaft
Nominálna maximálna vstupná hodnota
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
437.5
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
2.875
Stredová vzdialenosť – milimetre
73.025
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
437
Celková dĺžka - palce
10.43
Celková dĺžka – milimetre
264.922
Celková šírka - palce
9.13
Celková šírka – milimetre
231.902
Celková výška - palce
12.075
Celková výška – milimetre
306.705
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1135Lbs
Vstupná hodnota plus um
8.99HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.875
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
73.025
Materiál a úprava hlavice
Grained Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1258In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
HMF3-4K-B11-B11
Interné číslo výrobcu
F05038
Dlhý popis
Speed Reducer; Parallel; 4:1 Ratio; Input 213TC/215TC | Output 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 437 Output RPM; Flange Mounted; Helical