Minimálne nákupné množstvo
N/A
Obchodný názov
TORQUE-ARM II
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
9.24
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
234.696
Uchytávací rám
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota
100HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
70
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
9.24
Stredová vzdialenosť – milimetre
234.696
Celková dĺžka - palce
19.38
Celková dĺžka – milimetre
492.252
Celková šírka - palce
23.54
Celková šírka – milimetre
597.916
Celková výška - palce
30.95
Celková výška – milimetre
786.13
Vstupná hodnota plus um
100HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
2.438
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
61.925
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
7.19
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
182.626
Rozsah výstupnej diery - palce
2-15/16 To 4-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
74.613 To 112.713
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Cast Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TA8407H25 TAPER BUSHED REDUCER
Interné číslo výrobcu
908001
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical