202Q20R14
DODGE 202Q20R14
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 202 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
202Q20R14
BDI #
264554
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
13.62
UNSPSC
26111537
EAN
0782475749904
Obchodný názov
TIGEAR-2
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
20:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
50.8
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
87.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
88
Stredová vzdialenosť - palce
2
Stredová vzdialenosť – milimetre
50.8
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
202
Celková dĺžka - palce
8.47
Celková dĺžka – milimetre
215.138
Celková šírka - palce
9.94
Celková šírka – milimetre
252.476
Celková výška - palce
7.5
Celková výška – milimetre
190.5
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1560Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.34HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.24
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
107.696
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
4.11
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
104.394
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
796In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.24
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
56.896
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
202Q20R14 TIGEAR-2 REDUCER
Interné číslo výrobcu
202Q20R14
Váha / libry
30
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 202 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre