F710-60-B5-H
BOSTON GEAR F710-60-B5-H
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F710-60-B5-H
BDI #
168977
VAŠA CENA
ZÁSOBY:
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
4.581
UNSPSC
26111537
EAN
0781711439463
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
60:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
25.4
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right and Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
29.2
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
29.2
Stredová vzdialenosť - palce
1
Stredová vzdialenosť – milimetre
25.4
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
5.595
Celková dĺžka – milimetre
142.113
Celková šírka - palce
6.62
Celková šírka – milimetre
168.148
Celková výška - palce
6.62
Celková výška – milimetre
168.148
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
150Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.12HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.31
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
58.674
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.5
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
12.7
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.19
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
30.226
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
96In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
1.31
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
33.274
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F710-60-B5-H
Interné číslo výrobcu
43946
Váha / libry
6
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,25 palce | 6,35 milimetre