Poistné matice | BDI Slovakia
Filtrovať podľa
Kategórie
Mechanický prenos energie
Kategórie
Upínacie zariadenia
Kategórie
Poistné matice
Zobraziť iba položky skladom
POROVNAJTE
POROVNAJTE
SKF
KM 22
SKF KM 22
145MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.701MM Thread Pitch Diameter Min; 108.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-22 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
KM 22
BDI #
1419593
VAŠA CENA
39,56 € / Kus
DOSTUPNÉ
1
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA
POROVNAJTE
SKF
KM 0
SKF KM 0
18MM Outside Diameter; 4MM Nominal Thickness; M10 X 0.75 Thread Size; 9.513MM Thread Pitch Diameter Min; 9.598MM Thread Pitch Diameter Max; MB-0 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
KM 0
BDI #
1422120
VAŠA CENA
2,27 € / Kus
DOSTUPNÉ
12
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA
POROVNAJTE
SKF
KM 8
SKF KM 8
58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-8 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
KM 8
BDI #
1422119
VAŠA CENA
6,54 € / Kus
DOSTUPNÉ
2
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA
POROVNAJTE
SKF
KM 5
SKF KM 5
38MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M25 X 1.5 Thread Size; 24.026MM Thread Pitch Diameter Min; 24.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-5 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
KM 5
BDI #
1422122
VAŠA CENA
4,47 € / Kus
DOSTUPNÉ
5
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA
POROVNAJTE
SKF
KM 12
SKF KM 12
80MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M60 X 2 Thread Size; 58.701MM Thread Pitch Diameter Min; 58.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-12 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
KM 12
BDI #
1422124
VAŠA CENA
7,74 € / Kus
DOSTUPNÉ
7
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA