PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

KMS-03

KM 22

SKF KM 22

145MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.701MM Thread Pitch Diameter Min; 108.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-22 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

Katalógové číslo výrobcu

KM 22

BDI #

1419593

VAŠA CENA
39,56 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.023
UNSPSC
23153100
EAN
7316577011206
Počet závitov na palec
Metric
Vonkajší priemer - palce
5.709
Vonkajší priemer – milimetre
145
Nominálna hrúbka - palce
0.748
Nominálna hrúbka – milimetre
19
Veľkosť závitu
M110 X 2
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
4.28
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
108.701
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
4.286
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
108.861
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
MB-22
Názov závitu
ISO Metric
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
145MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.701MM Thread Pitch Diameter Min; 108.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-22 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread