PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

KM 9

KM 8

SKF KM 8

58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-8 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

Katalógové číslo výrobcu

KM 8

BDI #

1422119

VAŠA CENA
6,54 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.41
EAN
7316577758859
Počet závitov na palec
Metric
Vonkajší priemer - palce
2.283
Vonkajší priemer – milimetre
58
Nominálna hrúbka - palce
0.354
Nominálna hrúbka – milimetre
9
Veľkosť závitu
M40 X 1.5
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
1.536
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
39.026
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
1.541
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
39.151
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
MB-8
Názov závitu
ISO Metric
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-8 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread