08B-1/Z=18HT NR. PS09T18
08B-1/Z=18/PS09T18
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 79.654MM Outside Diameter; 73.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
08B-1/Z=18HT NR. PS09T18
BDI #
15041837
VAŠA CENA
ZÁSOBY: