PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
Ozubené kolesá pre valčekové reťaze | BDI Slovakia
KategórieMechanický prenos energieKategórieReťazové pohonyKategórieOzubené kolesá pre valčekové reťaze
SATI
12B-1/Z=19z
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 125.603MM Outside Diameter; 115.74MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
DOSTUPNÉ
4

MNOŽSTVO

CHIARAVALLI
3/4x7/16 Z18 Reťazový disk DUPLEX
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 119.456MM Outside Diameter; 109.71MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
DOSTUPNÉ
1

MNOŽSTVO

SATI
SATI 06B-1/Z=12HT NR. PS05T12
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 41.275MM Outside Diameter; 36.8MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
DOSTUPNÉ
6

MNOŽSTVO

SATI
SATI 12B-1/Z=16 NR. PS11016
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 107.188MM Outside Diameter; 97.65MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
DOSTUPNÉ
1

MNOŽSTVO

SATI
SATI 10B-2/Z=17 NR. PD10017
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 94.437MM Outside Diameter; 86.39MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
DOSTUPNÉ
2

MNOŽSTVO