Minimálne nákupné množstvo
N/A
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.11
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
78.994
Uchytávací rám
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
3.11
Stredová vzdialenosť – milimetre
78.994
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
101
Celková dĺžka - palce
7.19
Celková dĺžka – milimetre
182.626
Celková šírka - palce
8.88
Celková šírka – milimetre
225.552
Celková výška - palce
9.83
Celková výška – milimetre
249.682
Vstupná hodnota plus um
2.75HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Výstupná diera - palce
1.438
Výstupná diera – milimetre
36.525
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1194In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F231D-17-B7
Interné číslo výrobcu
39250
Dlhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 101 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,41 palce | 10,414 milimetre