PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

TA5215H40 TPR BU REDCR

TA8407H25 TPR BU REDCR

DODGE TA8407H25 TPR BU REDCR

Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical

Katalógové číslo výrobcu

TA8407H25 TPR BU REDCR

BDI #

296257

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
298.464
UNSPSC
26111538
EAN
0782475631148
Obchodný názov
TORQUE-ARM II
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
25:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
9.24
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
234.696
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
100HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
70
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
9.24
Stredová vzdialenosť – milimetre
234.696
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
TA8407H
Celková dĺžka - palce
19.38
Celková dĺžka – milimetre
492.252
Celková šírka - palce
23.54
Celková šírka – milimetre
597.916
Celková výška - palce
30.95
Celková výška – milimetre
786.13
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
100HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
2.438
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
61.925
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
7.19
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
182.626
Rozsah výstupnej diery - palce
2-15/16 To 4-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
74.613 To 112.713
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Cast Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TA8407H25 TAPER BUSHED REDUCER
Interné číslo výrobcu
908001
Váha / libry
511
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical