PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

40-IDLR-BUSH E

40-IDLR-BUSH E

GATES 40-IDLR-BUSH E

1" Bore; E Bushing Series; QD Bushing Style; 3.83" Outside Diameter; 2-3/4" Length; 6" Flange Outside Diameter; Ball Bearing

Katalógové číslo výrobcu

40-IDLR-BUSH E

BDI #

1106566

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
3.91
UNSPSC
31171600
EAN
0072053190236
Vnútorný priemer - palce
1
Vnútorný priemer – milimetre
25.4
Vonkajší priemer - palce
3.83
Vonkajší priemer – milimetre
97.282
Dĺžka - palce
2.75
Dĺžka – milimetre
69.85
Vonkajší priemer príruby - palce
6
Vonkajší priemer príruby – milimetre
152.4
Rada púzdra
E
Štýl púzdra
QD
Typ ložiska
Ball Bearing
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
1-14 Thread
Kategória BDI
Idler Bushings
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Idler
Číslo položky výrobcu
40-IDLR-BUSH(E)
Interné číslo výrobcu
7720-1140
Váha / libry
8.62
Dlhý popis
1" Bore; E Bushing Series; QD Bushing Style; 3.83" Outside Diameter; 2-3/4" Length; 6" Flange Outside Diameter; Ball Bearing