Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
Idler Tensioner
Typ produktu
Angle Mounted
Priemer hriadeľu - palce
0.5
Priemer hriadeľu – milimetre
12.7
Celková dĺžka – milimetre
101.6
Celková šírka - palce
2.063
Celková šírka – milimetre
52.4
Celková výška - palce
3.875
Celková výška – milimetre
98.425
Used With
IDH1-1/2 Idler Bushing
Adjustable/Non-Adjustable
Non-Adjustable
Ostatné vlastnosti
Shaft Must be Ordered Separately | Bolt Hole Spacing 3 Inch
Kategória BDI
Idler Tensioners
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Reťazec kľúčového slova
Idler
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
FATH
Interné číslo výrobcu
1296888
Dlhý popis
Angle Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4" Overall Length; 2-1/16" Overall Width; 3-7/8" Overall Height; Non Adjustable; Cast Iron