PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

RT F18 TENSIONER INCH BLUE

RT F18 TENSIONER INCH BLUE

TIMKEN LOVEJOY RT F18 TENSIONER INCH BLUE

Idler Tensioner; Base Mounted; 3.11" Overall Length; 2.28" Overall Width; 5.67" Overall Height; Adjustable; Powder Metal

Katalógové číslo výrobcu

RT F18 TENSIONER INCH BLUE

BDI #

23186360

MNOŽSTVO

Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.59
UNSPSC
24101700
EAN
0685144532756
Meno produktu
Idler Tensioner
Typ produktu
Base Mounted
Priemer hriadeľu - palce
0
Priemer hriadeľu – milimetre
0
Celková dĺžka - palce
3.11
Celková dĺžka – milimetre
79
Celková šírka - palce
2.28
Celková šírka – milimetre
57.912
Celková výška - palce
5.67
Celková výška – milimetre
144.018
Montážne skrutky
M8
Veľkosť závitu
1/2-13
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiál
Powder Metal
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Rubber Insert | Cast Iron Arm and Inner Square | Blue Finish | Front Mount
Kategória BDI
Idler Tensioners
Trieda produktu – BDI
M02342
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Tensioner
Reťazec kľúčového slova
Idler
Dlhý popis
Idler Tensioner; Base Mounted; 3.11" Overall Length; 2.28" Overall Width; 5.67" Overall Height; Adjustable; Powder Metal