PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

RT F45 TENSIONER INCH BLUE

RT F45 TENSIONER INCH BLUE

TIMKEN LOVEJOY RT F45 TENSIONER INCH BLUE

Idler Tensioner; Base Mounted; 7.87" Overall Length; 4.53" Overall Width; 12.505" Overall Height; Adjustable; Cast Iron

Katalógové číslo výrobcu

RT F45 TENSIONER INCH BLUE

BDI #

23186364

MNOŽSTVO

Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
3.951
UNSPSC
24101700
EAN
0685144532817
Meno produktu
Idler Tensioner
Typ produktu
Base Mounted
Priemer hriadeľu - palce
0
Priemer hriadeľu – milimetre
0
Celková dĺžka - palce
7.87
Celková dĺžka – milimetre
199.898
Celková šírka - palce
4.53
Celková šírka – milimetre
115.062
Celková výška - palce
12.505
Celková výška – milimetre
317.627
Montážne skrutky
M16
Veľkosť závitu
3/4-10
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiál
Cast Iron
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Rubber Insert | Cast Iron Arm and Inner Square | Blue Finish | Front Mount
Kategória BDI
Idler Tensioners
Trieda produktu – BDI
M02342
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Tensioner
Reťazec kľúčového slova
Idler
Dlhý popis
Idler Tensioner; Base Mounted; 7.87" Overall Length; 4.53" Overall Width; 12.505" Overall Height; Adjustable; Cast Iron