PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

N2 TIGHTENER SHAFT

N2 TIGHTENER SHAFT

BROWNING N2 TIGHTENER SHAFT

1" Shaft Diameter; 2-1/8" Usable Length; 3-3/8" Overall Length; 3/4-10 Mounting Thread Size 1; 7/8" Mounting Thread Length 1; Steel

Katalógové číslo výrobcu

N2 TIGHTENER SHAFT

BDI #

327209

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.34
UNSPSC
26111800
EAN
0662289124138
Meno produktu
Idler Shaft
Priemer hriadeľu - palce
1
Priemer hriadeľu – milimetre
25.4
Celková dĺžka - palce
3.375
Celková dĺžka – milimetre
85.725
Thread Size 1
3/4-10
Thread Size 2
Not Applicable
Used With
ATQ | DATSQ | FATQ | FFTQ | SATQ
Materiál
Steel
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
With Set Screw and Collar
Kategória BDI
Idler Shafts and Studs
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Shaft
Reťazec kľúčového slova
Idler
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
N2 TIGHTENER SHAFT
Interné číslo výrobcu
1296946
Váha / libry
0.6
Dlhý popis
1" Shaft Diameter; 2-1/8" Usable Length; 3-3/8" Overall Length; 3/4-10 Mounting Thread Size 1; 7/8" Mounting Thread Length 1; Steel
Thread Length 1
0,875 Inch | 22,225 Millimeter
Usable Length
2,125 Inch | 53,975 Millimeter
Thread Length 2
0 Inch | 0 Millimeter