PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

N6 TIGHTENER SHAFT

N6 TIGHTENER SHAFT

BROWNING N6 TIGHTENER SHAFT

1-1/2" Shaft Diameter; 6" Usable Length; 7-11/16" Overall Length; 1-8 Mounting Thread Size 1; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; Steel

Katalógové číslo výrobcu

N6 TIGHTENER SHAFT

BDI #

327217

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.674
UNSPSC
26111800
EAN
0662289164240
Meno produktu
Idler Shaft
Priemer hriadeľu - palce
1.5
Priemer hriadeľu – milimetre
38.1
Celková dĺžka - palce
7.688
Celková dĺžka – milimetre
195.275
Thread Size 1
1-8
Thread Size 2
Not Applicable
Used With
ATQ-1 | DATQ-1 | FATQ-1 | FFTQ-1 | SATQ-1
Materiál
Steel
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
With Set Screw and Collar
Kategória BDI
Idler Shafts and Studs
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Shaft
Reťazec kľúčového slova
Idler
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
N6 TIGHTENER SHAFT
Interné číslo výrobcu
1296987
Váha / libry
3.8
Dlhý popis
1-1/2" Shaft Diameter; 6" Usable Length; 7-11/16" Overall Length; 1-8 Mounting Thread Size 1; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; Steel
Usable Length
6 Inch | 152,4 Millimeter
Thread Length 2
0 Inch | 0 Millimeter
Thread Length 1
1,313 Inch | 33,35 Millimeter