PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

RA4101

RA3001

FENNER DRIVES RA3001

Round Belt; 0.669" Bore; 3/8" Belt Diameter; 3.05" Outside Diameter; 0.4" Face Width; Ball Bearing; Nylon

Katalógové číslo výrobcu

RA3001

BDI #

17283366

MNOŽSTVO

Výrobca
FENNER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.104
UNSPSC
31171806
EAN
0662345004992
Meno produktu
Round Belt Idler Pulley
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
16.993
Šírka tváre - palce
0.4
Šírka tváre – milimetre
10.16
Typ ložiska
Ball Bearing
Vonkajší priemer - palce
3.05
Vonkajší priemer – milimetre
77.47
Dĺžka cez dieru – palce
0.472
Dĺžka cez dieru – milimetre
12
Materiál
Nylon
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
6203-2RS Bearing
Kategória BDI
Idler Round Belt Pulleys
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Kľúčové slovo 3
Round
Reťazec kľúčového slova
Idler Belt Round
Číslo položky výrobcu
RA3001
Interné číslo výrobcu
RA3001
Váha / libry
0.228
Dlhý popis
Round Belt; 0.669" Bore; 3/8" Belt Diameter; 3.05" Outside Diameter; 0.4" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Belt Diameter
0,375 Inch | 9,525 Millimeter