PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

62-IDL-SPRK

55-SPK2-IDL

GATES 55-SPK2-IDL

Synchronous Belt; 50MM Bore; 55MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 34 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 148.717MM Outside Diameter; Steel

Katalógové číslo výrobcu

55-SPK2-IDL

BDI #

1109723

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
7.08
UNSPSC
31171806
EAN
0072053876949
Meno produktu
Synchronous Belt Idler Pulley
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Šírka remeňa – palce
2.165
Šírka remeňa – milimetre
55
Rada remeňa
14M
Rozteč remeňa
14 MM
Počet zubov
34
Šírka tváre - palce
3.33
Šírka tváre – milimetre
84.582
Typ ložiska
Ball Bearing
Príruby
Yes
Vonkajší priemer - palce
5.855
Vonkajší priemer – milimetre
148.717
Dĺžka cez dieru – palce
1.063
Dĺžka cez dieru – milimetre
27
Materiál
Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
6310 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Kategória BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Kľúčové slovo 3
Synchronous
Reťazec kľúčového slova
Idler Belt Synchronous
Číslo položky výrobcu
55-SPK2-IDL
Interné číslo výrobcu
7720-1860
Váha / libry
15.6
Dlhý popis
Synchronous Belt; 50MM Bore; 55MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 34 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 148.717MM Outside Diameter; Steel