PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

FA2010

FA2010

FENNER DRIVES FA2010

Flat Belt; 0.669" Bore; 3/4" Maximum Belt Width; 1.98" Outside Diameter; 3/4" Face Width; Ball Bearing; No Flange; Nylon

Katalógové číslo výrobcu

FA2010

BDI #

19305597

MNOŽSTVO

Výrobca
FENNER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.086
UNSPSC
31171806
EAN
0662345007283
Meno produktu
Flat Belt Idler Pulley
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
16.993
Šírka tváre - palce
0.75
Šírka tváre – milimetre
19.05
Typ ložiska
Ball Bearing
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
1.98
Vonkajší priemer – milimetre
50.292
Dĺžka cez dieru – palce
0.472
Dĺžka cez dieru – milimetre
12
Materiál
Nylon
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Flat Face | 6203-2DD Insertion Molded Bearing | 5/8 Inch Belt Size
Kategória BDI
Idler Flat Belt Pulleys
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Kľúčové slovo 3
Flat
Reťazec kľúčového slova
Idler Belt Flat
Číslo položky výrobcu
1.98" 3/4" Flat Belt Idler
Interné číslo výrobcu
FA2010
Váha / libry
0.19
Dlhý popis
Flat Belt; 0.669" Bore; 3/4" Maximum Belt Width; 1.98" Outside Diameter; 3/4" Face Width; Ball Bearing; No Flange; Nylon
Maximum Belt Width
0,75 Inch | 19,05 Millimeter