Minimálne nákupné množstvo
N/A
Rozteč reťaze - palce
0.375
Rozteč reťaze – milimetre
9.525
Montáž komponentov
Tensioner with Head
Uchytávacia metóda
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Typy nastavení (regulácie)
Spring
Šírka tváre – milimetre
20.066
Celková dĺžka - palce
5.5
Celková dĺžka – milimetre
139.7
Celková šírka - palce
0.98
Celková šírka – milimetre
24.892
Celková výška - palce
5.6
Celková výška – milimetre
142.24
Materiál
Aluminum | UHMW Head
Ostatné vlastnosti
Rugged | Self Lubricating Large Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategória BDI
Idler Chain Assemblies
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Reťazec kľúčového slova
Chain Idler
Číslo položky výrobcu
Tensioner Lg Arc head #35 sgl
Interné číslo výrobcu
CT1101
Dlhý popis
Slider; 35 Chain Size; Roller Chain; 0.79" Face Width; 3/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand