Minimálne nákupné množstvo
N/A
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Montáž komponentov
Tensioner with Head
Uchytávacia metóda
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Typy nastavení (regulácie)
Spring
Šírka tváre – milimetre
34.798
Celková dĺžka – milimetre
76.2
Celková šírka - palce
1.37
Celková šírka – milimetre
34.798
Celková výška - palce
5.47
Celková výška – milimetre
138.938
Materiál
Aluminum | UHMW Head
Ostatné vlastnosti
Rugged | Self Lubricating Small Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategória BDI
Idler Chain Assemblies
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Reťazec kľúčového slova
Chain Idler
Číslo položky výrobcu
Tensioner Sm Arc head #40 tpl
Interné číslo výrobcu
CT1206
Dlhý popis
Slider; 40 Chain Size; Roller Chain; 1.37" Face Width; 1/2" Chain Pitch; Slot Mounted; 3 Strand