Minimálne nákupné množstvo
N/A
Rozteč reťaze - palce
0.625
Rozteč reťaze – milimetre
15.875
Montáž komponentov
Tensioner with Head
Uchytávacia metóda
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Typy nastavení (regulácie)
Spring
Šírka tváre – milimetre
44.45
Celková dĺžka - palce
5.5
Celková dĺžka – milimetre
139.7
Celková šírka - palce
1.75
Celková šírka – milimetre
44.45
Celková výška - palce
6.4
Celková výška – milimetre
162.56
Materiál
Aluminum | UHMW Head
Ostatné vlastnosti
Rugged | Self Lubricating Large Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategória BDI
Idler Chain Assemblies
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Reťazec kľúčového slova
Chain Idler
Číslo položky výrobcu
Tensioner Lg Arc head #50 tpl
Interné číslo výrobcu
CT2105
Dlhý popis
Slider; 50 Chain Size; Roller Chain; 1-3/4" Face Width; 5/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 3 Strand