Minimálne nákupné množstvo
N/A
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Montáž komponentov
Tensioner with Head
Uchytávacia metóda
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Typy nastavení (regulácie)
Spring
Šírka tváre – milimetre
21.844
Celková dĺžka - palce
3.5
Celková dĺžka – milimetre
88.9
Celková šírka - palce
1.42
Celková šírka – milimetre
36.068
Celková výška - palce
6.5
Celková výška – milimetre
165.1
Materiál
Aluminum | UHMW Head
Ostatné vlastnosti
Rugged | Self Lubricating Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategória BDI
Idler Chain Assemblies
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Reťazec kľúčového slova
Chain Idler
Číslo položky výrobcu
Tensioner Fxd Arc head #60 sgl
Interné číslo výrobcu
CT2403
Dlhý popis
Slider; 60 Chain Size; Roller Chain; 0.86" Face Width; 3/4" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand