Minimálne nákupné množstvo
N/A
Rozteč reťaze – milimetre
25.4
Montáž komponentov
Tensioner with Head
Uchytávacia metóda
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Typy nastavení (regulácie)
Spring
Šírka tváre – milimetre
24.892
Celková dĺžka – milimetre
101.6
Celková šírka - palce
1.57
Celková šírka – milimetre
39.878
Celková výška - palce
6.68
Celková výška – milimetre
169.672
Materiál
Aluminum | UHMW Head
Ostatné vlastnosti
Rugged | Self Lubricating Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategória BDI
Idler Chain Assemblies
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Reťazec kľúčového slova
Chain Idler
Číslo položky výrobcu
Tensioner Fxd Arc head #80 sgl
Interné číslo výrobcu
CT3401
Dlhý popis
Slider; 80 Chain Size; Roller Chain; 0.98" Face Width; 1" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand