PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
TL700-1-B12.5-TH45JD1

TL250-2 6.5

TSUBAKI TL250-2 6.5

Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Bushed Bore; Static Torque 14 to 54Nm; Friction Facing Product Type

Katalógové číslo výrobcu

TL250-2 6.5

BDI #

21463199

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111912
Meno produktu
Torque Limiter
Profil otvoru
Straight | Bushed
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Profil zubu
Static Torque 14 to 54Nm
Typ produktu
Friction Facing
Používa sa v spojení s
Sprocket
Obchodný názov
SAFCON
Rad produktu
TL
Druh resetu
Automatic
Počet pružín
2
Počet trecích diskov
0
Zapojenie
Automatic
Manuálne nastavenie
Adjusting Nut
Aplikácia
Transport Equipment | Environmental Equipment | Packaging Machine | Food Processing Machine | Printing Machine
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Easy Set Adjustment | 0.88" Bore
Kategória BDI
Torque Limiter
Trieda produktu – BDI
M02344
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Bushed Bore; Static Torque 14 to 54Nm; Friction Facing Product Type