PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

25 X 1/2-NKS

25 X 1/2-NKS

DODGE 25 X 1/2-NKS

Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 300 t

Katalógové číslo výrobcu

25 X 1/2-NKS

BDI #

251417

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.568
UNSPSC
26111912
EAN
0782475041510
Meno produktu
Torque Limiter
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
0.5
Vnútorný priemer – milimetre
12.7
Profil zubu
Static Torque 300 to 700Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Používa sa v spojení s
Sprocket
Obchodný názov
TORQUE-TAMER
Rad produktu
25
Druh resetu
Automatic
Počet pružín
1
Počet trecích diskov
2
Zapojenie
Automatic
Manuálne nastavenie
Set Screw
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Easy Set Adjustment | Non-Asbestos | No Lubrication
Kategória BDI
Torque Limiter
Trieda produktu – BDI
590
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
25 X 1/2 NKS TQ TAMER MECH
Interné číslo výrobcu
096033
Váha / libry
1
Dlhý popis
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 300 t