PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

975240-008

975240-008

NEXEN 975240-008

Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 20MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Pilot Mounted|Tapered Collar Mou

Katalógové číslo výrobcu

975240-008

BDI #

455401

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.725
EAN
0662284272704
Meno produktu
Torque Limiter
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
0.787
Vnútorný priemer – milimetre
20
Profil zubu
Static Torque 8 to 20Nm
Používa sa v spojení s
Sprocket | Coupling | Pulley
Rad produktu
MTL
Druh resetu
Automatic
Počet pružín
0
Počet trecích diskov
0
Zapojenie
Automatic
Manuálne nastavenie
Adjusting Nut
Aplikácia
Machine Tools | Automation Equipment | Industrial Robots | Textile Industry
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Disengagement | Zero Backlash | Indexing Ring | Mechanical Switch or Proximity Sensor
Kategória BDI
Torque Limiter
Trieda produktu – BDI
740
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
Číslo položky výrobcu
975240-008
Váha / libry
1.5
Dlhý popis
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 20MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Pilot Mounted|Tapered Collar Mou