PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

975051-012

976290-050

NEXEN 976290-050

Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Pilot Mounted|Shaft Mount; Static

Katalógové číslo výrobcu

976290-050

BDI #

456022

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
4.901
EAN
0662284298421
Meno produktu
Torque Limiter
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1
Vnútorný priemer – milimetre
25.4
Profil zubu
Static Torque 50 to 150Nm
Používa sa v spojení s
Sprocket | Coupling | Pulley
Rad produktu
MTL
Druh resetu
Automatic
Počet pružín
0
Počet trecích diskov
0
Zapojenie
Automatic
Manuálne nastavenie
Adjusting Nut
Aplikácia
Machine Tools | Automation Equipment | Industrial Robots | Textile Industry
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Full Disengagement | Zero Backlash | Indexing Ring | Mechanical Switch or Proximity Sensor
Kategória BDI
Torque Limiter
Trieda produktu – BDI
740
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
Číslo položky výrobcu
976290-050
Váha / libry
8.8
Dlhý popis
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Pilot Mounted|Shaft Mount; Static