Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
Torque Limiter
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
0.5
Vnútorný priemer – milimetre
12.7
Profil zubu
Maximum Static Torque 800Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Používa sa v spojení s
Sprocket
Manuálne nastavenie
Set Screw
Aplikácia
Primary Drives | Conveyors | Wrapping and Cartoning Equipment | Industrial | Agricultural
Ostatné vlastnosti
Easy Set Adjustment | 2 Springs Can be Used
Kategória BDI
Torque Limiter
Trieda produktu – BDI
590
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
T25LX1/2
Interné číslo výrobcu
1296326
Dlhý popis
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torq