PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

MSF16 1/4 NKW

MSF16 1/4 NKW

TIMKEN LOVEJOY MSF16 1/4 NKW

1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; Mini Soft Elastomeric Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Zinc Alloy; 0.315" Length Thru Bore; MSF16 Size or Series; Set Screw; No Bushing; No Keyway; 24000 Max Speed; No Zero Backsplash; 4.4In-Lbs Torque

Katalógové číslo výrobcu

MSF16 1/4 NKW

BDI #

596243

MNOŽSTVO

Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.01
UNSPSC
31163012
EAN
0685144580405
Vnútorný priemer - palce
0.25
Vnútorný priemer – milimetre
6.35
Vonkajší priemer - palce
0.625
Vonkajší priemer – milimetre
15.875
Druh spojky
Mini Soft Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ náboju
Shaft
Profil otvoru
Finished Bore
Materiál
Zinc Alloy
Rozsah otvoru - palce
0
Rozsah otvoru – milimetre
0
Dĺžka cez dieru – palce
0.315
Dĺžka cez dieru – milimetre
8
Veľkosť alebo rad spojky
MSF16
Uchytávacia metóda
Set Screw
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Drážka Áno/Nie
No
Maximálna rýchlosť RPM
24000
Bez vôle Áno/Nie
No
Profil zubu
4.4In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Used with Polyurethane Insert
Kategória BDI
Couplings Motion Control Hub
Trieda produktu – BDI
560
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Coupling Elastomeric
Číslo položky výrobcu
MSF16 HUB 1/4 N/KW @
Váha / libry
0.002
Dlhý popis
1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; Mini Soft Elastomeric Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Zinc Alloy; 0.315" Length Thru Bore; MSF16 Size or Series; Set Screw; No Bushing; No Keyway; 24000 Max Speed; No Zero Backsplash; 4.4In-Lbs Torque