PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

MSF16 3MM NKW

MSF16 3MM NKW

TIMKEN LOVEJOY MSF16 3MM NKW

3MM Bore; 16MM Outside Diameter; Mini Soft Elastomeric Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Zinc Alloy; 8MM Length Thru Bore; MSF16 Size or Series; Set Screw; No Bushing; No Keyway; 24000 Max Speed; No Zero Backsplash; 4.4In-Lbs Torque

Katalógové číslo výrobcu

MSF16 3MM NKW

BDI #

596245

MNOŽSTVO

Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.01
UNSPSC
31163012
EAN
0685144580429
Vnútorný priemer - palce
0.118
Vnútorný priemer – milimetre
3
Vonkajší priemer - palce
0.63
Vonkajší priemer – milimetre
16
Druh spojky
Mini Soft Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ náboju
Shaft
Profil otvoru
Finished Bore
Materiál
Zinc Alloy
Rozsah otvoru - palce
0
Rozsah otvoru – milimetre
0
Dĺžka cez dieru – palce
0.315
Dĺžka cez dieru – milimetre
8
Veľkosť alebo rad spojky
MSF16
Uchytávacia metóda
Set Screw
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Drážka Áno/Nie
No
Maximálna rýchlosť RPM
24000
Bez vôle Áno/Nie
No
Profil zubu
4.4In-Lbs
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Used with Polyurethane Insert
Kategória BDI
Couplings Motion Control Hub
Trieda produktu – BDI
560
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Coupling Elastomeric
Číslo položky výrobcu
MSF16 HUB 3MM N/KW
Váha / libry
0.002
Dlhý popis
3MM Bore; 16MM Outside Diameter; Mini Soft Elastomeric Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Zinc Alloy; 8MM Length Thru Bore; MSF16 Size or Series; Set Screw; No Bushing; No Keyway; 24000 Max Speed; No Zero Backsplash; 4.4In-Lbs Torque