PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

MSF20 10MM NKW

MSF20 10MM NKW

TIMKEN LOVEJOY MSF20 10MM NKW

120MM Outside Diameter; Mini Soft Elastomeric Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Zinc Alloy; 10MM Length Thru Bore; MSF20 Size or Series; Set Screw; No Bushing; No Keyway; 19000 Max Speed; No Zero Backsplash; 8.9In-Lbs Torque

Katalógové číslo výrobcu

MSF20 10MM NKW

BDI #

596255

MNOŽSTVO

Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.02
UNSPSC
31163012
EAN
0685144580559
Vnútorný priemer - palce
0.394
Vnútorný priemer – milimetre
10
Vonkajší priemer - palce
0.787
Vonkajší priemer – milimetre
20
Druh spojky
Mini Soft Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ náboju
Shaft
Profil otvoru
Finished Bore
Materiál
Zinc Alloy
Rozsah otvoru - palce
0
Rozsah otvoru – milimetre
0
Dĺžka cez dieru – palce
0.394
Dĺžka cez dieru – milimetre
10
Veľkosť alebo rad spojky
MSF20
Uchytávacia metóda
Set Screw
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Drážka Áno/Nie
No
Maximálna rýchlosť RPM
19000
Bez vôle Áno/Nie
No
Profil zubu
8.9In-Lbs
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Used with Polyurethane Insert
Kategória BDI
Couplings Motion Control Hub
Trieda produktu – BDI
560
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Coupling Elastomeric
Číslo položky výrobcu
MSF20 HUB 10MM N/KW
Váha / libry
0.003
Dlhý popis
120MM Outside Diameter; Mini Soft Elastomeric Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Zinc Alloy; 10MM Length Thru Bore; MSF20 Size or Series; Set Screw; No Bushing; No Keyway; 19000 Max Speed; No Zero Backsplash; 8.9In-Lbs Torque