PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

MSF20 3/16 NKW

MSF20 3/16 NKW

TIMKEN LOVEJOY MSF20 3/16 NKW

3/16" Bore; 0.787" Outside Diameter; Mini Soft Elastomeric Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Zinc Alloy; 0.394" Length Thru Bore; MSF20 Size or Series; Set Screw; No Bushing; No Keyway; 19000 Max Speed; No Zero Backsplash; 8.9In-Lbs Torque

Katalógové číslo výrobcu

MSF20 3/16 NKW

BDI #

596250

MNOŽSTVO

Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.02
EAN
0685144580481
Vnútorný priemer - palce
0.188
Vnútorný priemer – milimetre
4.775
Vonkajší priemer - palce
0.787
Vonkajší priemer – milimetre
20
Druh spojky
Mini Soft Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ náboju
Shaft
Profil otvoru
Finished Bore
Materiál
Zinc Alloy
Rozsah otvoru - palce
0
Rozsah otvoru – milimetre
0
Dĺžka cez dieru – palce
0.394
Dĺžka cez dieru – milimetre
10
Veľkosť alebo rad spojky
MSF20
Uchytávacia metóda
Set Screw
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Drážka Áno/Nie
No
Maximálna rýchlosť RPM
19000
Bez vôle Áno/Nie
No
Profil zubu
8.9In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | Used with Polyurethane Insert
Kategória BDI
Couplings Motion Control Hub
Trieda produktu – BDI
560
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Coupling Elastomeric
Číslo položky výrobcu
MSF20 HUB 3/16 N/KW
Váha / libry
0.003
Dlhý popis
3/16" Bore; 0.787" Outside Diameter; Mini Soft Elastomeric Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Zinc Alloy; 0.394" Length Thru Bore; MSF20 Size or Series; Set Screw; No Bushing; No Keyway; 19000 Max Speed; No Zero Backsplash; 8.9In-Lbs Torque