PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

MOL16 CENTER MEMBER          +

MOL16 CENTER MEMBER +

TIMKEN LOVEJOY MOL16 CENTER MEMBER +

5/8" Outside Diameter; Oldham Coupling; Insert; Acetal; MOL16 Size or Series; 24000 Max Speed; 6.2In-Lbs Torque

Katalógové číslo výrobcu

MOL16 CENTER MEMBER

BDI #

596275

MNOŽSTVO

Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.001
UNSPSC
31163000
EAN
0685144580757
Vonkajší priemer - palce
0.625
Vonkajší priemer – milimetre
15.875
Druh spojky
Oldham Coupling
Komponent
Insert
Materiál
Acetal
Veľkosť alebo rad spojky
MOL16
Maximálna rýchlosť RPM
24000
Profil zubu
6.2In-Lbs
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Couplings Motion Control Insert
Trieda produktu – BDI
560
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Insert
Reťazec kľúčového slova
Coupling Oldham
Číslo položky výrobcu
MOL16 CENTER MEMBER +
Interné číslo výrobcu
58075
Váha / libry
0
Dlhý popis
5/8" Outside Diameter; Oldham Coupling; Insert; Acetal; MOL16 Size or Series; 24000 Max Speed; 6.2In-Lbs Torque